Eriks
FAG

FAG 2218-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:11668907
  • Hersteller:384380540030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
71 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Alternativen

CHF 377.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026