Eriks
FAG

FAG 2217-M-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:14177824
  • Hersteller:019006047-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
59 kN
Statische Belastung
23.6 kN
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm