Eriks
FAG

FAG 2217-K-M-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:11731654
  • Hersteller:384380460030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
59 kN
Statische Belastung
23.6 kN
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm