Eriks
FAG

FAG 2216-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11831831
  • Hersteller:167031700030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
19.9 kN
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 219.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026