CHF 232.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 49.5 kN |
Statische Belastung | 19.9 kN |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 219.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026