Eriks
FAG

FAG 2216-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:13560798
  • Hersteller:068883790-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
17 kN
Grenzdrehzahl
2700 rpm