CHF 213.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 44.5 kN |
Statische Belastung | 17.8 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
CHF 180.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026