Eriks
FAG

FAG 2215-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12626871
  • Hersteller:016703154-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
44.5 kN
Statische Belastung
17.8 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Alternativen

CHF 180.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026