Eriks
FAG

FAG 2214-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 70 mm ID, 125 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12626870
  • Hersteller:019006039-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
44 kN
Statische Belastung
17.1 kN
Referenzdrehzahl
5900 rpm
Grenzdrehzahl
8800 rpm