CHF 127.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 19.2 kN |
Referenzdrehzahl | 6200 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026