CHF 141.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 12.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
CHF 177.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026