Eriks
FAG

FAG 2212-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:11668897
  • Hersteller:167030730000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
16.5 kN
Referenzdrehzahl
6400 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm