Eriks
FAG

FAG 2212-K-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:11831828
  • Hersteller:389043810030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Grenzdrehzahl
3750 rpm