CHF 69.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
CHF 72.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026