CHF 77.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 8.1 kN |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
CHF 88.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026