Eriks
FAG

FAG 2210-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:14177446
  • Hersteller:016702948-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
8.1 kN
Grenzdrehzahl
4400 rpm