CHF 53.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026