Eriks
FAG

FAG 2208-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:11668879
  • Hersteller:167028590000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
19.4 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Alternativen

CHF 69.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026