CHF 46.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 33 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Referenzdrehzahl | 10300 rpm |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
CHF 48.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026