CHF 39.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 26 kN |
Statische Belastung | 6.9 kN |
Referenzdrehzahl | 11400 rpm |
Grenzdrehzahl | 11500 rpm |
CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026