Eriks
FAG

FAG 2206-K-TVH, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:14180035
  • Hersteller:038904136-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
26 kN
Statische Belastung
6.9 kN
Referenzdrehzahl
11400 rpm
Grenzdrehzahl
11500 rpm