Eriks
FAG

FAG 2205-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:11831825
  • Hersteller:016702719-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
3.3 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen

CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026