CHF 33.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 14.7 kN |
Statische Belastung | 3.55 kN |
Referenzdrehzahl | 15600 rpm |
Grenzdrehzahl | 16300 rpm |
CHF 32.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026