CHF 45.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 10.1 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
CHF 40.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.26inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026