Eriks
FAG

FAG 2203-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:12626860
  • Hersteller:016702670-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
11.8 kN
Statische Belastung
2.75 kN
Referenzdrehzahl
17400 rpm
Grenzdrehzahl
19100 rpm