Eriks
FAG

FAG 2202-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:12626859
  • Hersteller:016702654-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
9.6 kN
Statische Belastung
2.1 kN
Referenzdrehzahl
19600 rpm
Grenzdrehzahl
22200 rpm
Alternativen

CHF 31.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026