Eriks
FAG

FAG 2202-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:11668863
  • Hersteller:167026380000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
7.7 kN
Statische Belastung
1.75 kN
Grenzdrehzahl
13700 rpm
Alternativen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026