Eriks
FAG

FAG 2201-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:12626858
  • Hersteller:016702620-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
1.94 kN
Referenzdrehzahl
23300 rpm
Grenzdrehzahl
24200 rpm