CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 5.7 kN |
Statische Belastung | 1.27 kN |
Grenzdrehzahl | 15500 rpm |
CHF 34.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026