CHF 27.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 8.8 kN |
Statische Belastung | 1.74 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl | 25500 rpm |