Eriks
FAG

FAG 16100-A-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 10 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11831781
  • Hersteller:16100-A-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
161
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.85 kN
Statische Belastung
1.97 kN
Referenzdrehzahl
28500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.145 kN
Grenzdrehzahl
34500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.025 kg
Gewicht
0.055 lb
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns