CHF 9'166.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'909.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 57 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 375 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Referenzdrehzahl | 1290 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1960 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 51.7 kg |
Gewicht | 113.979 lb |