CHF 3'448.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'728.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 44 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 243 kN |
Statische Belastung | 330 kN |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10.4 kN |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 23.7 kg |
Gewicht | 52.249 lb |