CHF 2'743.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'965.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 44 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 237 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Referenzdrehzahl | 1960 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10.2 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 21.6 kg |
Gewicht | 47.62 lb |