Eriks
FAG

FAG 16052-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 260 mm ID, 400 mm OD, 44 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624020
  • Hersteller:16052-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'750.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'972.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
44 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
237 kN
Statische Belastung
310 kN
Referenzdrehzahl
1960 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
10.2 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
21.6 kg
Gewicht
47.62 lb