CHF 2'109.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'279.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 203 kN |
Statische Belastung | 255 kN |
Referenzdrehzahl | 2100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.7 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 14.1 kg |
Gewicht | 31.085 lb |