Eriks
FAG

FAG 16048-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 240 mm ID, 360 mm OD, 37 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:12624016
  • Hersteller:16048-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'273.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'376.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
255 kN
Referenzdrehzahl
2100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
8.7 kN
Grenzdrehzahl
2450 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
12.7 kg
Gewicht
27.999 lb