CHF 1'882.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'035.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Statische Belastung | 240 kN |
Referenzdrehzahl | 2310 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 13.3 kg |
Gewicht | 29.321 lb |