Eriks
FAG

FAG 16044-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 340 mm OD, 37 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624014
  • Hersteller:16044-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'882.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'035.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
198 kN
Statische Belastung
240 kN
Referenzdrehzahl
2310 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
8.6 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
13.3 kg
Gewicht
29.321 lb