CHF 1'050.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'135.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Statische Belastung | 240 kN |
Referenzdrehzahl | 2310 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.6 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 11.8 kg |
Gewicht | 26.015 lb |
CHF 1'098.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'187.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026