Eriks
FAG

FAG 16040-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624012
  • Hersteller:16040-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'423.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'538.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
202 kN
Referenzdrehzahl
2470 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.5 kN
Grenzdrehzahl
3700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
10.182 kg
Gewicht
22.447 lb