Eriks
FAG

FAG 16040, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667515
  • Hersteller:16040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 760.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 821.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
202 kN
Referenzdrehzahl
2470 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.5 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
9 kg
Gewicht
19.842 lb
Alternativen

CHF 926.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'001.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026