Eriks
FAG

FAG 16038-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 290 mm OD, 31 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14179608
  • Hersteller:16038-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'214.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'312.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
158 kN
Statische Belastung
168 kN
Referenzdrehzahl
2650 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl
4050 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.91 kg
Gewicht
17.439 lb