Eriks
FAG

FAG 16034-MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 170 mm ID, 260 mm OD, 28 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14181266
  • Hersteller:16034-MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 758.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 819.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
131 kN
Statische Belastung
136 kN
Referenzdrehzahl
2850 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.8 kg
Gewicht
12.787 lb