CHF 758.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 819.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 136 kN |
Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.77 kg |
Gewicht | 12.721 lb |