Eriks
FAG

FAG 16032-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 240 mm OD, 25 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624006
  • Hersteller:16032-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 694.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 750.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
109 kN
Statische Belastung
114 kN
Referenzdrehzahl
2950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
4950 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.249 kg
Gewicht
9.367 lb