CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 109 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Referenzdrehzahl | 2950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.75 kN |
Grenzdrehzahl | 3.8 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.8 kg |
Gewicht | 8.378 lb |
CHF 461.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 498.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026