Eriks
FAG

FAG 16030-M-C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14179138
  • Hersteller:16030-M-C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 602.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 651.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
99 kN
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.4 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.54 kg
Gewicht
7.804 lb