Eriks
FAG

FAG 16030-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11831775
  • Hersteller:16030-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 603.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 652.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
99 kN
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.4 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.54 kg
Gewicht
7.804 lb