CHF 314.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 98 kN |
Statische Belastung | 99 kN |
Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4050 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.17 kg |
Gewicht | 6.989 lb |
CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026